Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lámpara de advertencia intermitente LED redonda
Luz de advertencia LED con 16 luces LED. Puede utilizarse a modo de luz indicadora multifunción universal.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Batería de iones de litio de vida útil prolongada
Incluye:
- Adaptador de carga de 100 - 240 V CA
- Adaptador de carga de 12 - 24 V CC
- Cable USB y soporte magnético
- LED rojos con n.º de art. 0827559000
9 modos de iluminación distintos
Giratorio, intermitencia rápida, intermitencia única, intermitencia alterna, SOS para salvamento, iluminación brillante continua, iluminación tenue continua, intermitente con 2 LED, intermitente con 4 LED
El dispositivo no debe manipularse. Si la luz se monta de manera incorrecta, sus características de impermeabilidad pueden verse afectadas y el dispositivo puede sufrir daños.
En función de la finalidad para la que vaya a utilizarse, puede montarse en cualquier punto o colgarse de cualquier lugar que necesite de iluminación de advertencia, por ejemplo, en la calle, en una obra, en un vehículo o en otras superficies. La luz de advertencia LED es impermeable y puede utilizarse con total seguridad en aplicaciones náuticas o en cualquier entorno con presencia de humedad. Impermeable a profundidades de hasta 1 metro. La luz de advertencia flota en el agua en caso de no haberse inmovilizado.
Uso del imán de la parte posterior: La luz de advertencia LED puede fijarse a la carrocería de vehículos y a otras superficies metálicas similares. Para cargar la luz de advertencia LED, colóquela en el soporte magnético (respete la polaridad correspondiente).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!